Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, rot

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WUZ691

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121386745

Hersteller Artikelnummer

WUZ691

Hersteller Typ

WUZ691

Hersteller Artikel Nr.:

WUZ691

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.030 kg

LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot