HAGER - W.1 LED-Signallicht-Einsatz weiß, Beleuchtung, IP55, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WNA603
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - E10
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617174633
Sonepar Artikelnummer
121386499
Hersteller Artikelnummer
WNA603
Hersteller Typ
WNA603
Hersteller Artikel Nr.:
WNA603
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
E10
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Ja
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg


