Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Leitungseinführung für 2 Leitungen, IP55, grau matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Leitungseinführung für 2 Leitungen, IP55, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA690

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174909

Sonepar Artikelnummer

121386515

Hersteller Artikelnummer

WNA690

Hersteller Typ

WNA690

Hersteller Artikel Nr.:

WNA690

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Leitungseinführung für 2 Leitungen, W.1 IP55, grau