Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Leitungseinführung M20 x 1,5 verschraubbar, IP55, grau matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Leitungseinführung M20 x 1,5 verschraubbar, IP55, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA693

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174930

Sonepar Artikelnummer

121386520

Hersteller Artikelnummer

WNA693

Hersteller Typ

WNA693

Hersteller Artikel Nr.:

WNA693

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

Leitungseinführung M20 x 1,5 verschraubbar, W.1 IP55, grau