Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Leitungseinführung M20x1,5 mit Überwurfmutter, für Gehäuse AP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Leitungseinführung M20x1,5 mit Überwurfmutter, für Gehäuse AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA701

  • Ausführung - Verschraubungschieber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610101186

Sonepar Artikelnummer

121386528

Hersteller Artikelnummer

WNA701

Hersteller Typ

WNA701

Hersteller Artikel Nr.:

WNA701

Ausführung:

Verschraubungschieber

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Leitungseinführung M20x1,5 mit Überwurfmutter, für Gehäuse AP W.1 IP55, grau