Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Linse mit Aufdruck Symbol Klingel, 10er-Set, IP55, transparent

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Linse mit Aufdruck Symbol Klingel, 10er-Set, IP55, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA901

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610101247

Sonepar Artikelnummer

121386533

Hersteller Artikelnummer

WNA901

Hersteller Typ

WNA901

Hersteller Artikel Nr.:

WNA901

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

rechteckig

Bauform:

flach

Beschriftet:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Linse mit Aufdruck Symbol Klingel 10er-Set, W.1 IP55, grau