Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 LS-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, IP55, grau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 LS-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA625

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610100264

Sonepar Artikelnummer

121386500

Hersteller Artikelnummer

WNA625

Hersteller Typ

WNA625

Hersteller Artikel Nr.:

WNA625

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Auslassrichtung:

gerade

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.070 kg

Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau