Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Mech. Zeitschaltuhr 15 min. Aufsatz für AP/UP-Gehäuse grau matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Mech. Zeitschaltuhr 15 min. Aufsatz für AP/UP-Gehäuse grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA009

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - mechanisch

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174091

Sonepar Artikelnummer

121386443

Hersteller Artikelnummer

WNA009

Hersteller Typ

WNA009

Hersteller Artikel Nr.:

WNA009

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

mechanisch

Montageart:

Aufputz

Farbe:

blau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Mech. Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse,W.1 IP55, grau