Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 NOT-AUS-Taster-Einsatz mit Schloss zur Entriegelung, IP55, grau m.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 NOT-AUS-Taster-Einsatz mit Schloss zur Entriegelung, IP55, grau m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA032

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617174329

Sonepar Artikelnummer

121386455

Hersteller Artikelnummer

WNA032

Hersteller Typ

WNA032

Hersteller Artikel Nr.:

WNA032

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP20

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.120 kg

NOT-AUS-Taster-Einsatz mit Schloss zur Entriegelung, W.1 IP55, grau