Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse, beleuchtbar 230V blau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse, beleuchtbar 230V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA712

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617177122

Sonepar Artikelnummer

121386531

Hersteller Artikelnummer

WNA712

Hersteller Typ

WNA712

Hersteller Artikel Nr.:

WNA712

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau