Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Rohr- und Leitungseinführung, IP55, polarweiß matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Rohr- und Leitungseinführung, IP55, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA691B

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617175913

Sonepar Artikelnummer

121386518

Hersteller Artikelnummer

WNA691B

Hersteller Typ

WNA691B

Hersteller Artikel Nr.:

WNA691B

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Rohr- und Leitungseinführung, W.1 IP55, polarweiß