Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 Rohreinführung 2fach M20x1,5 für Gehäuse AP, IP55, grau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 Rohreinführung 2fach M20x1,5 für Gehäuse AP, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA700

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617177009

Sonepar Artikelnummer

121386527

Hersteller Artikelnummer

WNA700

Hersteller Typ

WNA700

Hersteller Artikel Nr.:

WNA700

Ausführung:

Rohreinführung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.230 kg

Rohreinführung 2fach M20x1,5, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau