HAGER - W.1 Schlüssel-Schalter, 3 Pos. u. Aufdruck 0, 1 und 2 AP, IP55, pw. matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WNA037B
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617175371
Sonepar Artikelnummer
121386457
Hersteller Artikelnummer
WNA037B
Hersteller Typ
WNA037B
Hersteller Artikel Nr.:
WNA037B
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Nein
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
3
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Tasten:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


