Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - W.1 UAE SD-Einsatz 8-polig, 1fach geschirmt, Kat.6, IP55, grau matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - W.1 UAE SD-Einsatz 8-polig, 1fach geschirmt, Kat.6, IP55, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA226

  • Aufputzmontage - Ja

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610099902

Sonepar Artikelnummer

121386476

Hersteller Artikelnummer

WNA226

Hersteller Typ

WNA226

Hersteller Artikel Nr.:

WNA226

Aufputzmontage:

Ja

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

grau

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

7011

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Ja

Farbcodierung:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.090 kg

UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6, W.1 IP55, grau