HAGER - W.1 UAE Steckdose 8-polig geschirmt, Kat.6, grau/lichtgrau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WNC226
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610102497
Sonepar Artikelnummer
121386619
Hersteller Artikelnummer
WNC226
Hersteller Typ
WNC226
Hersteller Artikel Nr.:
WNC226
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
grau
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP55
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
7011
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Ja
Farbcodierung:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.160 kg


