HAGER - Wandbefestigungswinkel, Set à 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ410XE
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919301480
Sonepar Artikelnummer
120215214
Hersteller Artikelnummer
FZ410XE
Hersteller Typ
FZ410XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ410XE
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
83 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg
Wandbefestigungswinkel. Wandbefestigungswinkel (4 Stück) inklusive Befestigungsmaterial für passenden Schrank.


