Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler 100/5 Kl1 univers NH1/2/3

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler 100/5 Kl1 univers NH1/2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ255

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614262555

Sonepar Artikelnummer

120303954

Hersteller Artikelnummer

LZ255

Hersteller Typ

LZ255

Hersteller Artikel Nr.:

LZ255

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

12.5 mm

Öffnungsbreite:

30.5 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.240 kg

Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1