Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler BG 1034 2000/5 30VA Kl. 1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler BG 1034 2000/5 30VA Kl. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRF20005

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857139460

Sonepar Artikelnummer

120410581

Hersteller Artikelnummer

SRF20005

Hersteller Typ

SRF20005

Hersteller Artikel Nr.:

SRF20005

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Leistungsaufnahme:

14 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

85 mm

Öffnungsbreite:

101 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.640 kg

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2000/5A 30VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.