Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler BG 113 75/5 1,5 VA Kl. 1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler BG 113 75/5 1,5 VA Kl. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRA00755

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 75 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857139293

Sonepar Artikelnummer

120410572

Hersteller Artikelnummer

SRA00755

Hersteller Typ

SRA00755

Hersteller Artikel Nr.:

SRA00755

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

75 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

29.5 mm

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

20 mm

Öffnungsbreite:

29.5 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.280 kg

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 75/5A 1,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.