Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler BG 1274 3000/5 15VA Kl. 1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler BG 1274 3000/5 15VA Kl. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRH30005

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857139507

Sonepar Artikelnummer

120410585

Hersteller Artikelnummer

SRH30005

Hersteller Typ

SRH30005

Hersteller Artikel Nr.:

SRH30005

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

122 mm

Leistungsaufnahme:

23 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

72 mm

Öffnungsbreite:

122 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.870 kg

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 3000/5A 15VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.