Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler BG 213 50/5 1,5 VA Kl.1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler BG 213 50/5 1,5 VA Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRA00505

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857063857

Sonepar Artikelnummer

120411710

Hersteller Artikelnummer

SRA00505

Hersteller Typ

SRA00505

Hersteller Artikel Nr.:

SRA00505

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

20 mm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

20 mm

Öffnungsbreite:

20 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.370 kg

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.