Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler BG 413 300/5 5VA Kl.1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler BG 413 300/5 5VA Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRI03005

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857063864

Sonepar Artikelnummer

120419198

Hersteller Artikelnummer

SRI03005

Hersteller Typ

SRI03005

Hersteller Artikel Nr.:

SRI03005

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Leistungsaufnahme:

3 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

28 mm

Öffnungsbreite:

40 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.280 kg

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.