Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wandler BG 417.1 1000/5 5VA Kl. 1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wandler BG 417.1 1000/5 5VA Kl. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRE10005

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857139408

Sonepar Artikelnummer

120410576

Hersteller Artikelnummer

SRE10005

Hersteller Typ

SRE10005

Hersteller Artikel Nr.:

SRE10005

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

40 mm

Leistungsaufnahme:

11 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

60 mm

Öffnungsbreite:

41 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.330 kg

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.