HAGER - Wandschr,IP65,SKII,850x600x300,UV res.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL52SP
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612550333
Sonepar Artikelnummer
120434605
Hersteller Artikelnummer
FL52SP
Hersteller Typ
FL52SP
Hersteller Artikel Nr.:
FL52SP
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
300 mm
Innentiefe:
235 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
20 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
21.000 kg


