HAGER - Wandschrank,IP44,SKII,1550x1300x205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FP05SN2
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 1550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612670161
Sonepar Artikelnummer
120434625
Hersteller Artikelnummer
FP05SN2
Hersteller Typ
FP05SN2
Hersteller Artikel Nr.:
FP05SN2
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
1550 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
205 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
205 mm
Innentiefe:
143 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
600
Anzahl der Reihen:
10
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
10
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
45.000 kg


