HAGER - Wasserwaage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ910
Länge - 1000 mm
Anzahl der Libellen - 3
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617869102
Sonepar Artikelnummer
120436359
Hersteller Artikelnummer
ZZ910
Hersteller Typ
ZZ910
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ910
Länge:
1000 mm
Anzahl der Libellen:
3
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Justierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.070 kg


