Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wechselschalter 4P 40A mittig Aus

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wechselschalter 4P 40A mittig Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFT440

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615510945

Sonepar Artikelnummer

120993577

Hersteller Artikelnummer

SFT440

Hersteller Typ

SFT440

Hersteller Artikel Nr.:

SFT440

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.846 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.6 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

weiß

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

71 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.254 kg

Wechselschalter 4 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben. Umschalter mit mittiger Nullstellung nach EN 60669-1, EN 60669-2-4 und EN IEC 60947-3 mit VDE Zeichen, Ausführung als platzsparendes Standard Modulargerät zur Hutschienenmontage, die jeweilige Breite entspricht der entsprechenden Polzahl. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Einsatz zur Umschaltung von Netz-Notumschaltungen möglich. Der Abgang ist oben als gemeinsamer Kontakt ausgeführt, die beiden Einspeisungen sind unten angeordnet.