HAGER - Weiße Tür für Miniverteiler GD102,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GP102P
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 55 mm
Höhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612960200
Sonepar Artikelnummer
120120529
Hersteller Artikelnummer
GP102P
Hersteller Typ
GP102P
Hersteller Artikel Nr.:
GP102P
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.020 kg


