HAGER - Weiße Tür für Miniverteiler GD104,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GP104P
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 110 mm
Höhe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250612960217
Sonepar Artikelnummer
120120531
Hersteller Artikelnummer
GP104P
Hersteller Typ
GP104P
Hersteller Artikel Nr.:
GP104P
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.040 kg


