HAGER - Weiße Tür für Miniverteiler GD106,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GP106P
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 146 mm
Höhe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250612960224
Sonepar Artikelnummer
120120533
Hersteller Artikelnummer
GP106P
Hersteller Typ
GP106P
Hersteller Artikel Nr.:
GP106P
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
146 mm
Höhe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg


