Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - WG-UP Zwischenring mit Klappd. und Beschr.feld, IP44, braun

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - WG-UP Zwischenring mit Klappd. und Beschr.feld, IP44, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WWA8300BR

  • Farbe - braun

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610093863

Sonepar Artikelnummer

121386754

Hersteller Artikelnummer

WWA8300BR

Hersteller Typ

WWA8300BR

Hersteller Artikel Nr.:

WWA8300BR

Farbe:

braun

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

8011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.230 kg

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld WG UP IP44, braun glänzend