Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - WG-UP Zwischenring mit Klappd. und Beschr.feld, IP44, weiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - WG-UP Zwischenring mit Klappd. und Beschr.feld, IP44, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WWA8300WP

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Ja

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610093856

Sonepar Artikelnummer

121386756

Hersteller Artikelnummer

WWA8300WP

Hersteller Typ

WWA8300WP

Hersteller Artikel Nr.:

WWA8300WP

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.230 kg

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld WG UP IP44, weiß glänzend