Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wippentaster Einsatz 4fach Schließer, 0-Stellung, 10 A, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wippentaster Einsatz 4fach Schließer, 0-Stellung, 10 A, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE503404

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610095386

Sonepar Artikelnummer

121386280

Hersteller Artikelnummer

WDE503404

Hersteller Typ

WDE503404

Hersteller Artikel Nr.:

WDE503404

Ausführung:

Gruppentaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

6

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.910 kg

Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz,10 A