HAGER - Wochenschaltuhr,1W/16A,3PLE,Gangr,analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EHN171
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617201094
Sonepar Artikelnummer
121091722
Hersteller Artikelnummer
EHN171
Hersteller Typ
EHN171
Hersteller Artikel Nr.:
EHN171
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
120
Gangreserve in Jahren:
0.014
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
120 min
Programmscheibenteilung 2:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.134 kg


