HAGER - Wohnungspaket QC FI/3+N/6x1+N/FI-LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ24AP200
Montageart - Schrank montiert/Grundgerüst
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 2
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611008613
Sonepar Artikelnummer
120580351
Hersteller Artikelnummer
VZ24AP200
Hersteller Typ
VZ24AP200
Hersteller Artikel Nr.:
VZ24AP200
Montageart:
Schrank montiert/Grundgerüst
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Schutzart (IP):
IP2XC
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Phasen:
4
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
6
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
1
Auslösecharakteristik:
gemischt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Anzahl der direkten Gruppen:
2
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
7
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Ja
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
8
Geeignet für Daten:
Nein
Herdanschlussgruppe:
3-phasig
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
Ja
Mit Steckdose:
Nein
Mit Klingeltransformator:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Mit Zähler:
Nein
Höhe:
334 mm
Einbauhöhe:
334 mm
Breite:
240 mm
Einbaubreite:
240 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
Tiefe:
74.5 mm
Einbautiefe:
74.5 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Art der Abdeckung:
ohne
Mit transparentem Deckel:
Nein
Abschließbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.760 kg


