Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Wohnungspaket QC FI/3+N/AFDD/6x1+N/FI-LS

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Wohnungspaket QC FI/3+N/AFDD/6x1+N/FI-LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ36AP250

  • Montageart - sonstige

  • Mit Steckdose - Nein

  • Mit Klingeltransformator - Nein

  • Mit transparentem Deckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611008668

Sonepar Artikelnummer

120580357

Hersteller Artikelnummer

VZ36AP250

Hersteller Typ

VZ36AP250

Hersteller Artikel Nr.:

VZ36AP250

Montageart:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Klingeltransformator:

Nein

Mit transparentem Deckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.120 kg

volta Wohnungspaket QC 1+N - FI/LS-3+N/AFDD/6xLS-1+N/FI-LS. Quick Connect Verteilerausbaupaket zur Montage in bereits installierten Mauerwannen der Kleinverteilerserie Volta. Die bestückten und verschienten und vorverdrahteten Geräteträger brauchen dabei nur in die in den Mauerwannen vorhandenen Schrauben gehangen und befestigt werden. Eine PE Klemme, 2 Drahthalteklammern und die Blindstreifen S35S runden das Paket ab. 1.Reihe: CJS440D, MBS616, ARC913D, Verschienung mit Reserve für 1 x LS 1+N/2PLE oder 1 x AFDD; 2.Reihe: 3 x MKS516, 3 x MKS513, Verschienung mit Reserve für weitere 6 x LS 1+N/1PLE; 3.Reihe: ADS913D. Alle Modulargeräte sind Eingangs- als auch Abgangsseitig mit den montagfreundlichen Quick Connect Klemmen ausgestattet.