HAGER - Wohnungspaket QC FI/AFDD/FI-LS/10x1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ24AP550
Montageart - sonstige
Mit Steckdose - Nein
Mit Klingeltransformator - Nein
Höhe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611008651
Sonepar Artikelnummer
120580354
Hersteller Artikelnummer
VZ24AP550
Hersteller Typ
VZ24AP550
Hersteller Artikel Nr.:
VZ24AP550
Montageart:
sonstige
Mit Steckdose:
Nein
Mit Klingeltransformator:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
350 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Abschließbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.800 kg


