Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Zaehlersteckklemme 100A für Drehstrom

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Zaehlersteckklemme 100A für Drehstrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ31S

  • Polzahl - 3+N/PE

  • Nennstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Tarifanschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613802813

Sonepar Artikelnummer

120120588

Hersteller Artikelnummer

KJ31S

Hersteller Typ

KJ31S

Hersteller Artikel Nr.:

KJ31S

Polzahl:

3+N/PE

Nennstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

400 V

Tarifanschluss:

Nein

Länge:

45 mm

Breite:

155 mm

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.320 kg

Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung. Zählersteckklemme angelehnt an DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857 und 100A-zähler, für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 100A, 3-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, 1 Steuerleitungsklemme pro Phase, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 50mm², Klemmenquerschnitt Steuerleitung bis 4mm², Farbe: RAL 9010; Maße (LxBxH)= 153x60x38