HAGER - Zaehlerverteiler Wien, 1Z/12PLE, alt FH01Z1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI1Z12
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617713580
Sonepar Artikelnummer
120136098
Hersteller Artikelnummer
ZWI1Z12
Hersteller Typ
ZWI1Z12
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI1Z12
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
300 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
650 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.800 kg


