Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Zählersteckklemme Drehstrom 50A,m.TRE-Ab

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Zählersteckklemme Drehstrom 50A,m.TRE-Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ30AT

  • Nennstrom - 50 A

  • Tarifanschluss - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613804350

Sonepar Artikelnummer

120471134

Hersteller Artikelnummer

KJ30AT

Hersteller Typ

KJ30AT

Hersteller Artikel Nr.:

KJ30AT

Nennstrom:

50 A

Tarifanschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.260 kg

Zählersteckklemme Drehstrom 50A. Zähleranschlussklemme ausgeführt als Zählersteckklemme für den schnellen und sicheren Einbau und Wechsel von Energiezählern unterschiedlicher Hersteller und Systeme mit Zählerstiftabständen nach DIN 43857. Die Zählersteckklemme wurde nach ÖVE R21:2015 mit 50A Nennstrom bei Verwendung des Standardstiftes geprüft und ist mit einem umfangreichen Zubehör lieferbar. Durch je eine Steuerleitungsklemme pro Phase ist sie perfekt für den Anschluss einer externen Tarifsteuerung geeignet.