HAGER - Zählersteckklemme Drehstrom 50A,o.TRE-Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KJ30ATT
Nennstrom - 50 A
Tarifanschluss - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
3250613804367
Sonepar Artikelnummer
120471135
Hersteller Artikelnummer
KJ30ATT
Hersteller Typ
KJ30ATT
Hersteller Artikel Nr.:
KJ30ATT
Nennstrom:
50 A
Tarifanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.260 kg
Zählersteckklemme Drehstrom 50A. Zähleranschlussklemme ausgeführt als Zählersteckklemme für den schnellen und sicheren Einbau und Wechsel von Energiezählern unterschiedlicher Hersteller und Systeme mit Zählerstiftabständen nach DIN 43857. Die Zählersteckklemme wurde nach ÖVE R21:2015 mit 50A Nennstrom bei Verwendung des Standardstiftes geprüft und ist mit einem umfangreichen Zubehör lieferbar.


