Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Zählersteckklemme Wechselstrom 50A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Zählersteckklemme Wechselstrom 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KJ10AT

  • Nennstrom - 50 A

  • Tarifanschluss - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613804343

Sonepar Artikelnummer

120471133

Hersteller Artikelnummer

KJ10AT

Hersteller Typ

KJ10AT

Hersteller Artikel Nr.:

KJ10AT

Nennstrom:

50 A

Tarifanschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.148 kg

Zählersteckklemme Wechselstrom 50A. Zähleranschlussklemme ausgeführt als Zählersteckklemme für den schnellen und sicheren Einbau und Wechsel von Energiezählern unterschiedlicher Hersteller und Systeme mit Zählerstiftabständen nach DIN 43857. Die Zählersteckklemme wurde nach ÖVE R21:2015 mit 50A Nennstrom bei Verwendung des Standardstiftes geprüft und ist mit einem umfangreichen Zubehör lieferbar.