HAGER - Zählertragplatte,universN,H750xB250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U97N
Anzahl der Phasen - 3
Verlängerungsstück - Nein
Farbe - weiß
Absicherung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616100039
Sonepar Artikelnummer
120435933
Hersteller Artikelnummer
U97N
Hersteller Typ
U97N
Hersteller Artikel Nr.:
U97N
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
Nein
Farbe:
weiß
Absicherung:
ohne
Höhe:
750 mm
Tiefe:
58 mm
Breite:
250 mm
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


