HAGER - Zählerverteiler,EVN,1Z/36PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZNO1ZV36
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009405
Sonepar Artikelnummer
120410567
Hersteller Artikelnummer
ZNO1ZV36
Hersteller Typ
ZNO1ZV36
Hersteller Artikel Nr.:
ZNO1ZV36
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
300 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
1250 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
19.740 kg


