HAGER - Zählerverteiler,EVN,2Z/52PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZNO2ZV52
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009429
Sonepar Artikelnummer
120410569
Hersteller Artikelnummer
ZNO2ZV52
Hersteller Typ
ZNO2ZV52
Hersteller Artikel Nr.:
ZNO2ZV52
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
52
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
550 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
27.340 kg


