HAGER - Zählerverteiler Kärnten VZSS/12ZP/24PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZKA6ZV12
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009467
Sonepar Artikelnummer
120434465
Hersteller Artikelnummer
ZKA6ZV12
Hersteller Typ
ZKA6ZV12
Hersteller Artikel Nr.:
ZKA6ZV12
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
12
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
550 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbauhöhe:
1950 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
89.000 kg


