HAGER - Zählerverteiler Kärnten VZSS/6ZP/12PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZKA9ZV24
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009474
Sonepar Artikelnummer
120434466
Hersteller Artikelnummer
ZKA9ZV24
Hersteller Typ
ZKA9ZV24
Hersteller Artikel Nr.:
ZKA9ZV24
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
24
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbauhöhe:
1950 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
52.589 kg


