HAGER - Zählerverteiler Kärnten VZSS/9ZP/24PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZKA12ZV24
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 12
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009450
Sonepar Artikelnummer
120434464
Hersteller Artikelnummer
ZKA12ZV24
Hersteller Typ
ZKA12ZV24
Hersteller Artikel Nr.:
ZKA12ZV24
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
12
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
24
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1050 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbauhöhe:
1950 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
71.060 kg


