HAGER - Zählerverteiler,Wien,10Z/132PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI10ZV132
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Aufputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617380058
Sonepar Artikelnummer
120436348
Hersteller Artikelnummer
ZWI10ZV132
Hersteller Typ
ZWI10ZV132
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI10ZV132
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
5
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1300 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
1300 mm
Einbauhöhe:
1400 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


