HAGER - Zählerverteiler,Wien,1Z/24PLE, H800xB300xT205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI1Z24
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250617713597
Sonepar Artikelnummer
120136099
Hersteller Artikelnummer
ZWI1Z24
Hersteller Typ
ZWI1Z24
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI1Z24
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
300 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.400 kg


